Pilóta kabát IMAGE Bolzano, Unisex, Antracit/fekete, Méret 2XL

Cikkszám: 00922-620-8889 2XL
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
Cikkszám 00922-620-8889 2XL
EAN / GTIN 5708628333061
Gyártó száma 00922-620-8889 2XL
Gyártó/felelős személy Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Leírás

Leírás:

  • A Bearnylon® vízlepergető és nagyon tartós anyag
  • Műszőrme bélés a testen és steppelt bélés az ujjakon
  • Belül cipzárral és időjárásvédő csíkkal, amely távol tartja a szelet
  • Bordázott mandzsetták az ujjakon és a szegély
  • D-gyűrűje kulcs vagy ID kártyákhoz

Jellemző:

  • Kétszínű
  • Vízlepergető
  • Műszőrme bélés a testen
  • Steppelt bélés az ujjakon
  • Cipzár és belső időjárás elleni védőszalag
  • Mellzseb hajtókával
  • D-gyűrű
  • Mobiltelefon mellzseb állítható füllel és golyóstoll zsebbel
  • Elülső zsebek
  • Belső cipzáras zseb
  • Cipzáras zseb
  • Tollzsebek
  • Bordázott mandzsetták az alsó szélen és a csuklón
  • Anyagösszetétel: 52% pamut/48% nejlon
  • Anyagsűrűség: 240 g/m²
  • Will.
  • Mellkas kerülete: 116 cm / 45,5 hüvelyk

Szabvány:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Figyelem:

  • Finom mosás, max. 40° C..
  • Ne klórt
  • Ne szárítsa meg
  • A vas nem
  • tolerálja a normál tisztítás -t.