IMAGE Como kabát, Unisex, Antracit/fekete, Méret C48

Cikkszám: 00909-430-8889 C48
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
Cikkszám 00909-430-8889 C48
EAN / GTIN 5708628332873
Gyártó száma 00909-430-8889 C48
Gyártó/felelős személy Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Leírás

Leírás:

  • A tartós, háromszorosan varrott varratok meghosszabbítják a termék élettartamát
  • Zipzárrögzítő és időjárásvédő panel préscsapokkal
  • Egyedi beállítás állítható derékrésszel
  • Állítható mandzsetták
  • A hátul rugalmas, rugalmas hajtások nagyobb mozgásszabadságot biztosítanak
  • A termék alkalmas ipari mosásra

Jellemző:

  • Kétszínű
  • Dupla varrású varratok az ujjakon és hármas varrású varratok az oldalakon
  • Zipzáródás és időjárás elleni védőpanel préscsapokkal
  • Mellzseb hajtókával és tőcsavarral
  • Mobiltelefon mellzseb állítható füllel és golyóstoll zsebbel
  • Elülső zsebek
  • Belső cipzáras zseb
  • Cipzáras zseb tépőzáras rögzítéssel
  • Derékrész nyomógombos beállítással
  • Mandzsetták nyomógombos beállítással
  • A hátrészen berakással
  • Szellőzés az ujjak alatt
  • Anyagösszetétel: 65% poliészter/35% pamut
  • Anyagsűrűség: 310 g/m²
  • Will. 1-2%-kal csökkenhet.
  • Mellkas kerülete: 96 cm / 38 hüvelyk

Szabvány:

  • OEKO-TEX® STANDARD 100
  • ProWash® - EN ISO 15797

Figyelem:

  • Finom mosás, max. 60° C..
  • Ne klórt
  • Tolerálja a szárítógépeket - kezdeti hőmérséklet max. 80°C..
  • Közepes hőmérsékletű vasalás, max. 150 °C
  • tűri a normál tisztítás -t.