SoftFinish csavarhúzó Pozidriv PZ1 x 80 mm

Cikkszám: 00878
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
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 00878
EAN / GTIN 4010995008789
Gyártó száma 00878
L-szám L60070 149
Gyártó/felelős személy Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Leírás

Leírás:

  • Növeli hatékonyságát: Egyedülálló Wiha markolatméret koncepció, ami megteremti az erő és ellenőrzés optimális egyensúlyát
  • Kíméli egészségét: Szabadalmaztatott SoftFinish® markolatkialakítással a kezeket és izmokat kímélő munkához
  • Az AGR orvosainak és terapeutáinak ajánlásával! Teljes körű védelmet kínál: A szerszámokat egyenként 10 000 V AC feszültséggel vizsgálták be, és 1 000 V AC feszültséghez lettek jóváhagyva
  • Alkalmazás: Feszültségvezető részek környezetében végzett munkákhoz 1.000 V AC-ig
  • Standard: Az IEC 60900 előírásai szerint gyártva
  • Villanyszerelési alkalmazásokhoz VDE és GS tesztelték

Jellemző:

  • VDE tanúsítvánnyal: Igen
  • Elektromos szerszámok: Igen
  • Önkiszolgálás - Csomagolás: Nem
  • ESD cikk: Nem
  • Pozidriv 1: PZ1
  • Markolat átmérő (mm): 30 mm
  • Teljes hossz (mm): 191 mm
  • Látható pengehossz (mm): 80 mm
  • akkumulátorral / újratölthető akkumulátorral: Nem