Polo pulóver CROSSOVER Trinidad, Unisex, Kornblau, Méret M

Cikkszám: 00785-280-11 M
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
Cikkszám 00785-280-11 M
EAN / GTIN 5708628289481
Gyártó száma 00785-280-11 M
Gyártó/felelős személy Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Leírás

Leírás:

  • A fésült pamut elnyeli a nedvességet és nagy kényelmet biztosít
  • A bolyhosított belső rész melegen és puhán tartja
  • Kötött gallér és gomb panel
  • A nyak varrásait puha, párnázott anyag borítja, így ezek nem zavarják az ujjak és a szegély bordázott mandzsettáját

Jellemző:

  • Prémium
  • Fésült pamut
  • Belül bolyhos
  • Kötött gallér
  • Gombpanel
  • Bordázott mandzsetták az alsó szélen és a csuklón
  • Nyakpánt
  • Anyagösszetétel: 60% pamut/40% poliészter
  • Anyagsűrűség: 310 g/m²
  • Isoli Meterware. Akár 5%-kal is zsugorodhat.
  • Mellkas kerülete: 100 cm / 39,5 hüvelyk

Szabvány:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Figyelem:

  • Finom mosás, max. 40° C..
  • Ne klórt
  • Ne szárítsa meg
  • Közepes hőmérsékletű vasalás, max. 150 °C
  • tűri a normál tisztítás -t.