Póló mellkasi zsebbel CROSSOVER Borneo, Unisex, Tengerészet, Méret M

Cikkszám: 00783-260-01 M
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
Cikkszám 00783-260-01 M
EAN / GTIN 5708628288637
Gyártó száma 00783-260-01 M
Gyártó/felelős személy Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Leírás

Leírás:

  • Gallér bordázott mandzsettákkal
  • Gombpanel
  • Bordázott mandzsetták az ujjakon
  • Mellső zseb

Jellemző:

  • Prémium
  • Bordázott mandzsetták a galléron és az ujjakon
  • Gombpanel
  • Mellső zseb
  • Nyakpánt
  • Anyagösszetétel: 60% pamut/40% poliészter
  • Anyagsűrűség: 180 g/m²
  • Piqué a méternél. Akár 5%-kal is zsugorodhat.
  • Mellkas kerülete: 100 cm / 39,5 hüvelyk

Szabvány:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Figyelem:

  • Finom mosás, max. 40° C..
  • Ne klórt
  • Ne szárítsa meg
  • Közepes hőmérsékletű vasalás, max. 150 °C
  • tűri a normál tisztítás -t.