Póló CROSSOVER Java, Unisex, Kornblau, Méret 2XL ONE

Cikkszám: 00782-250-11 2XLONE
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
Cikkszám 00782-250-11 2XLONE
EAN / GTIN 5708628288613
Gyártó száma 00782-250-11 2XLONE
Gyártó/felelős személy Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Leírás

Leírás:

  • A fésült pamut elnyeli a nedvességet és nagy kényelmet biztosít
  • Erős bordázott mandzsetták a nyaknál
  • a nyakon lévő varrásokat puha, párnázott anyag borítja, hogy ne zavarják

Jellemző:

  • Prémium
  • Klasszikus, nagyvonalú fazon
  • Fésült pamut
  • Erős minőség
  • Előre zsugorodott
  • Kerek nyakkivágással
  • Bordázott mandzsetták a nyakon
  • Nyakpánt
  • Anyagösszetétel: 100% pamut
  • Anyagsűrűség: 195 g/m²
  • Egyetlen Jersey anyag. Akár 5%-kal is zsugorodhat. Szín 08: 90% pamut / 10% viszkóz. Szín 88: 99% pamut / 1% viszkóz.
  • Mellkas kerülete: 116 cm / 45,5 hüvelyk

Szabvány:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Figyelem:

  • Finom mosás, max. 40° C..
  • Ne klórt
  • Ne szárítsa meg
  • Közepes hőmérsékletű vasalás, max. 150 °C
  • tűri a normál tisztítás -t.