Kúphegy M3 ST D8 L28 L28

Cikkszám: 00760183
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 hét
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
Termék fajtája Mérőtapintó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 00760183
EAN / GTIN 7630041107715
Gyártó száma 00760183
L-szám L41140 415

Leírás

Kivitel:

  • Anyag: Acél
  • Rögzítés [mm]: M3
  • Átmérő [mm]: 8
  • Vizsgálófej hossza [mm]: 28

Leírás:

Mérőbetét M3 mérőkúppal, acél, Ø 8 mm, L = 28 mm