Gömbvégű tapintó M3 ST D1,9 L26,6

Cikkszám: 00760181
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 hét
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
Termék fajtája Mérőtapintó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 00760181
EAN / GTIN 7630041107692
Gyártó száma 00760181
L-szám L41140 248

Leírás

Kivitel:

  • Anyag: Acél
  • Rögzítés [mm]: M3
  • Átmérő [mm]: 1,9
  • Vizsgálófej hossza [mm]: 26,6
  • Különleges jellemzők: TESA-HITE, MICRO-HITE és μ-HITE esetén

Leírás:

M3 golyósbetét, acél, Ø 1,9 mm, L = 26,6 mm