SoftFinish csavarhúzó Phillips kerek pengével PH0 x 60 mm

Cikkszám: 00754
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 1-2 hét
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
Termék fajtája Bit szerszám

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 00754
EAN / GTIN 4010995007546
Gyártó száma 00754
L-szám L60070 549
Gyártó/felelős személy Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Leírás

Leírás:

  • Növeli hatékonyságát: Csavarhúzó markolatméret koncepció, ami megteremti az erő és ellenőrzés optimális egyensúlyát
  • Kíméli egészségét: Szabadalmaztatott SoftFinish® markolatkialakítással a kezeket és izmokat kímélő munkához
  • Az AGR orvosainak és terapeutáinak ajánlásával! Alkalmazás: Különösen alkalmas száraz alkalmazásokhoz
  • DIN ISO 8764-PH

Jellemző:

  • Elektromos szerszámok: Nem
  • Önkiszolgálás - Csomagolás: Nem
  • ESD cikk: Nem
  • Phillips 1: PH0
  • Kerek penge átmérő (mm): 3 mm
  • Markolat átmérő (mm): 23 mm
  • Teljes hossz (mm): 164 mm
  • Látható pengehossz (mm): 60 mm
  • akkumulátorral / újratölthető akkumulátorral: Nem