SYSTEM 6 csavarhúzó penge lapos 4.0 mm, 6.0 mm, 150 mm

Cikkszám: 00629
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
Egységár ÁFA-val
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
Termék fajtája Rátűzőkulcs

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 00629
EAN / GTIN 4010995006297
Gyártó száma 00629
L-szám L60070 2176
Gyártó/felelős személy Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Leírás

Leírás:

  • Penge: Kiváló minőségű króm-vanádium-molibdén acél, átkeményített
  • Penge: Titán ezüst, lézeres kimeneti méretek

Jellemző:

  • Elektromos szerszámok: Nem
  • Hatlapú penge (mm): 6 mm
  • Vágóél vastagság 2 (mm): 1 mm
  • Vágóél vastagság 1 (mm): 0.8 mm
  • Önkiszolgálás - Csomagolás: Nem
  • ESD cikk: Nem
  • Lapos 1 (mm): 4 mm
  • Lapos 2 (mm): 6.0 mm
  • Teljes hossz (mm): 150 mm
  • akkumulátorral / újratölthető akkumulátorral: Nem