CROSSOVER Ludvika funkcionális alsóing, Unisex, Tengerészet, L méret

Cikkszám: 00596-380-01 L
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
Cikkszám 00596-380-01 L
EAN / GTIN 5708628274012
Gyártó száma 00596-380-01 L
Gyártó/felelős személy Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Leírás

Leírás:

  • A Thermax® szigetelő és nedvességszállító háromrétegű anyag
  • Álló gallér rövid cipzárral
  • Tökéletes, mint egy alapréteg
  • A hatékony nedvességszállítás szárazon tartja a bőrt, és megakadályozza, hogy a frottírtörülközőn lévő hűtőcsomók
  • megkötjék a levegőt és szigeteljék

Jellemző:

  • A Thermax® hőszigetelő, háromrétegű anyag méterenként
  • Nedvesség szállítása
  • A nyakán rövid cipzár és nyakrész
  • Anyagösszetétel: 55% poliészter/23% modal/22% pamut
  • Anyagsűrűség: 260 g/m²
  • Bordázott kötött.
  • Mellkas kerülete: 104 cm / 41 hüvelyk

Szabvány:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Figyelem:

  • Finom mosás, max. 60° C..
  • Ne klórt
  • Ne szárítsa meg
  • Közepes hőmérsékletű vasalás, max. 150 °C
  • tűri a normál tisztítás -t.