CROSSOVER Arlanda funkcionális alsónemű, Férfi, Tengerészet, Méret 2XL

Cikkszám: 00586-380-01 2XL
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
Cikkszám 00586-380-01 2XL
EAN / GTIN 5708628179126
Gyártó száma 00586-380-01 2XL
Gyártó/felelős személy Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Leírás

Leírás:

  • A Thermax® szigetelő és nedvességszállító háromrétegű anyag
  • A hatékony nedvességszállítás szárazon tartja a testet, és csökkenti a fagyás kockázatát
  • Nadrágszellőztető
  • Tökéletes, mint egy alapréteg
  • hevederek frottírszövetben megkötik a levegőt és szigetelnek

Jellemző:

  • A Thermax® hőszigetelő, háromrétegű anyag méterenként
  • Nedvesség szállítása
  • Elülső nyílással
  • Anyagösszetétel: 55% poliészter/23% modal/22% pamut
  • Anyagsűrűség: 260 g/m²
  • Bordázott kötött.

Szabvány:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Figyelem:

  • Finom mosás, max. 60° C..
  • Ne klórt
  • Ne szárítsa meg
  • Közepes hőmérsékletű vasalás, max. 150 °C
  • tűri a normál tisztítás -t.