CROSSOVER Mora funkcionális alsónemű, Férfi, Tengerészet, S méret

Cikkszám: 00583-350-01 S
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
Cikkszám 00583-350-01 S
EAN / GTIN 5708628178969
Gyártó száma 00583-350-01 S
Gyártó/felelős személy Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Leírás

Leírás:

  • A COOLMAX® hatékony nedvességszállítást biztosít, szárazon tartja a testet és megakadályozza a hűtést
  • Tökéletes, mint egy alapréteg
  • Gyors szárítás - fontos, hogy megakadályozza a test lehűlését
  • A rugalmasság teszi a fazont alkalmas mind a férfiak, mind a nők számára

Jellemző:

  • A COOLMAX® egy könnyű, puha és rugalmas, egyrétegű anyag méterenként
  • Nedvesség szállítása
  • Gyorsan szárad
  • Repülés nélkül
  • Anyagösszetétel: 100% poliészter (COOLMAX® PRO)
  • Anyagsűrűség: 190 g/m²
  • bordázott kötésű.

Szabvány:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Figyelem:

  • Finom mosás, max. 60° C..
  • Ne klórt
  • Tolerálja a szárítógépeket - kezdeti hőmérséklet max. 80°C..
  • Közepes hőmérsékletű vasalás, max. 150 °C
  • tűri a normál tisztítás -t.