ORIGINALS Liverpool termoveste, Unisex, Tengerészet, XL méret

Cikkszám: 00565-450-01 XL
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
Cikkszám 00565-450-01 XL
EAN / GTIN 5708628651059
Gyártó száma 00565-450-01 XL
Gyártó/felelős személy Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Leírás

Leírás:

  • Ultrahanggal hegesztett steppelés poliészter vattal - jelentősen jobb szigetelő és hosszabb élettartamú, mint a varrott steppinganyag
  • Teljes hosszúságú zip rögzítés
  • Vesevédő
  • Első zsebek
  • bordázott mandzsetta a nyakán, az ujjakon és a szegélyen

Jellemző:

  • Ultrahanggal hegesztett poliészter poliészter, poliészter vatta, mint szigetelő betét
  • Teljes hosszúságú zip rögzítés
  • Vesevédő
  • Bordázott mandzsetták a nyakon, az alsó szélen, a hát alsó részén és a hüvely kivágásán
  • Elülső zsebek, szegélyszalaggal ellátva
  • Anyagösszetétel: 100% poliészter
  • Anyagsűrűség: 275 g/m²
  • Steppelt szövet a méternél.
  • Mellkas kerülete: 112 cm / 44 hüvelyk

Szabvány:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Figyelem:

  • Finom mosás, max. 40° C..
  • Ne klórt
  • Tolerálja a szárítógépeket - kezdeti hőmérséklet max. 60°C..
  • A vas nem
  • tolerálja a normál tisztítás -t.