Téli mellény ORIGINALS Sölden, Unisex, Fekete, Méret 2XL

Cikkszám: 00554-620-09 2XL
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
Cikkszám 00554-620-09 2XL
EAN / GTIN 5708628039987
Gyártó száma 00554-620-09 2XL
Gyártó/felelős személy Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Leírás

Leírás:

  • A Bearnylon® vízlepergető és nagyon tartós anyag
  • Műszőrme bélés
  • Mobiltelefon és tolltartó zseb
  • Könnyű hozzáférés a táska tartalmához az elülső zsebek speciális kialakításának
  • köszönhetően két belső zseb - a cipzárral ellátott

Jellemző:

  • Vízlepergető
  • Műszőrme bélés
  • Teljes hosszúságú zip rögzítés
  • Mellzseb hajtókával
  • Mobiltelefon mellzseb állítható füllel
  • Tollzsebek
  • Elülső zsebek - két nyitott és két hajtókás és nyomókarral
  • Belső zsebek - egy cipzárral és egy tépőzárral
  • Anyagösszetétel: 52% pamut/48% nejlon
  • Anyagsűrűség: 240 g/m²
  • Will.
  • Mellkas kerülete: 116 cm / 45,5 hüvelyk

Szabvány:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Figyelem:

  • Finom mosás, max. 40° C..
  • Ne klórt
  • Ne szárítsa meg
  • A vas nem
  • tolerálja a normál tisztítás -t.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Bejelentkezés

Az Ön kapcsolattartója

Jutalék beállítása

Az Ön ügyfélkártyája

Kérjük, mutassa be a QR-kódot a pénztárnál.
Visszakeresés: 

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz