Téli nadrág ORIGINALS Antarktis, Unisex, Tengerészet, Méret 3XL

Cikkszám: 00512-620-01 3XL
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
Cikkszám 00512-620-01 3XL
EAN / GTIN 5708628040174
Gyártó száma 00512-620-01 3XL
Gyártó/felelős személy Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Leírás

Leírás:

  • A Bearnylon® vízlepergető és nagyon tartós anyag
  • Steppelt bélés
  • Állítható vállpántok anyagból, rövid, erős, rugalmas betétekkel
  • A hátsó zsebek és a vonalzó zseb extra
  • hosszú cipzárral és időjárásvédő csíkkal a külső lábszárszegélyeken, a bakancsokkal való egyszerű használat érdekében

Jellemző:

  • Vízlepergető
  • Steppelt bélés
  • Vállpántok anyagból, állítható, rövid, erős rugalmas és műanyag csatokkal
  • Kantárzseb hajtókával és patentgombokkal.
  • A derékrész állítható
  • Zip Fly
  • Elülső zsebek
  • Hátsó zsebek, megerősített, egy hajtókával és tépőzárral
  • Kalapács hurok
  • Combzseb hajtókával és tépőzárral.
  • Szabálytáska, megerősített
  • Cipzáras, időjárásvédő csíkkal a külső lábszárszegélyeken
  • Tépőzáras rögzítés a bokákon
  • Anyagösszetétel: 52% pamut/48% nejlon
  • Anyagsűrűség: 240 g/m²
  • Will.

Szabvány:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Figyelem:

  • Finom mosás, max. 40° C..
  • Ne klórt
  • Ne szárítsa meg
  • A vas nem
  • tolerálja a normál tisztítás -t.