Műhely mérőolló, külső pofákkal, 200 mm, 0,02 mm, mm

Cikkszám: 00510701
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 3-4 hét
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
Leolvasás 0,02 mm
Méréstartomány 200 mm
Méréstechnika digital
Termék fajtája Tolómérő, speciális kivitel

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 00510701
EAN / GTIN 7630041105889
Gyártó száma 00510701
L-szám L41140 515

Leírás

Kivitel:

Maximális megengedett hibák:
L = hossz mm-ben
a 0,02: 0 < L ≤ 250 felbontáshoz
: ± 30 µm
250 < L ≤ 400: ± 40 µm
400 < L ≤ 500: ± 50 µm
a 0,05: 0 < L ≤ 300 felbontás esetén
: ± 50 µm
300 < L ≤ 400: ± 60 µm
400 < L ≤ 500: ± 70 µm
A méret [mm]: 60
B méret [mm]: 5
C méret [mm]: 30
D méret [mm]: 3,5
e méret [ 17.

Leírás:

Műhelytolómérő, külső mérőszárral, 200 mm, 0.02, mm, mm

Jellemző:

  • Anyaga: Edzett rozsdamentes acél
  • Mértékegység: Mm
  • Jellemzők: Finom beállítással vagy anélkül; rögzítőcsavar
  • Mérési tartomány [mm]: 0 ÷ 200
  • Felbontás [mm]: 0,02.
  • Finombeállítás: Nincs

Szabvány:

ISO 13385-1:2019

Tartalom:

Mérési jelentés; megfelelőségi nyilatkozat