Ing, Rövid ujjú CROSSOVER Savannah, Unisex, Tengerészet, 47-48 méret

Cikkszám: 00503-230-01 47-48
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
Cikkszám 00503-230-01 47-48
EAN / GTIN 5708628060653
Gyártó száma 00503-230-01 47-48
Gyártó/felelős személy Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Leírás

Leírás:

  • Extra hosszú modell, nagyvonalú vágással és hátul egy pliszészrel
  • Gombpanel
  • Gallér galléros botokkal
  • Mellzsebek hajtókával
  • levehető epaulettekkel

Jellemző:

  • Prémium
  • Hosszú modell, nagy mozgásszabadsággal
  • Dupla varrású varratok az ujjakon és az oldalakon
  • Gombpanel
  • Gallér galléros botokkal
  • A lapocka leválasztható
  • Mellzsebek hajtókával
  • Tolltartó
  • A hátrészen berakással
  • Anyagösszetétel: 50% pamut/50% poliészter
  • Anyagsűrűség: 205 g/m²
  • Will. 1-2%-kal csökkenhet.
  • Gallér kerülete: 48 cm / 19 hüvelyk

Szabvány:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Figyelem:

  • Finom mosás, max. 60° C..
  • Ne klórt
  • Tolerálja a szárítógépeket - kezdeti hőmérséklet max. 80°C..
  • Alacsony hőmérsékletű vasalás, max. 110 °C
  • tolerálja a normál tisztítás -t.