Nadrág combzsebekkel ORIGINALS Grafton, Unisex, Fekete, Méret 82C64

Cikkszám: 00299-430-09 82C64
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
Cikkszám 00299-430-09 82C64
EAN / GTIN 5707209427168
Gyártó száma 00299-430-09 82C64
Gyártó/felelős személy Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Leírás

Leírás:

  • A tartós, hármas varrású varratok a lábakon és a keresztben meghosszabbítják a termék élettartamát
  • Zip Fly
  • Erősítések a hátsó zsebeken és a szabályzseben
  • Kalapács hurok
  • Csípő zseb tépőzáras tépőzárral
  • A termék alkalmas ipari mosásra

Jellemző:

  • Hármas varrású varratok a lábakon és a crotch
  • Övhurkok
  • Zip Fly
  • Elülső zsebek
  • Hátsó zsebek, megerősített
  • Kalapács hurok
  • Combzseb hajtókával és tépőzárral.
  • Szabálytáska, megerősített
  • Anyagösszetétel: 65% poliészter/35% pamut
  • Anyagsűrűség: 310 g/m²
  • Will. 1-2%-kal csökkenhet.
  • Lépés hossza: 82 cm / 32 hüvelyk
  • derékbőség: Lépés hossza: 82 cm / 32 hüvelyk

Szabvány:

  • OEKO-TEX® STANDARD 100
  • ProWash® - EN ISO 15797

Figyelem:

  • Finom mosás, max. 60° C..
  • Ne klórt
  • Tolerálja a szárítógépeket - kezdeti hőmérséklet max. 80°C..
  • Közepes hőmérsékletű vasalás, max. 150 °C
  • tűri a normál tisztítás -t.