Elektromos vágókészlet

Cikkszám: 00 31 30 BK V02
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
Cikkszám 00 31 30 BK V02
EAN / GTIN 4003773087892
Gyártó száma 00 31 30 BK V02
L-szám L70010 2327
Gyártó/felelős személy KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Leírás

Leírás:

  • Teljes készlet: Mindig fel van szerelve minden vágási munkához az elektromos szakmában
  • Széleskörű csapat: többvezetékes kábelek, finom és tömör vezetékek vágása
  • Precíz KNIPEX Electronic Super Knips® vágófogókkal, robusztus oldalvágókkal és fáradságmentes KNIPEX StepCut® kábelollókkal, amelyek mindegyike VDE-ellenőrzéssel rendelkezik
  • Három, egymást tökéletesen kiegészítő fogóból álló készlet
  • Kiváló minőségű anyagokból készült, többlépcsős olajkeményítéssel, VDE-ellenőrzött fogantyúborításokkal
  • KNIPEX Electronic Super Knips® precíziós vágó fogó 78 06 125 VDE:
  • Nyíróvágás szabályozott mikro vágóél-eltolással a hosszú élettartam és a legvékonyabb huzalok ultrapontos vágása érdekében
  • KNIPEX oldalvágó 70 06 160 VDE:
  • Sokoldalú: kemény dróthoz is Ø 2 mm-ig, tiszta vágás még a csúcsoknál is
  • Vanádium elektromos acél, kovácsolt, többfokozatú olajjal edzett
  • KNIPEX StepCut® kábelolló 95 16 160 VDE:
  • Könnyedén: A vágóélben lévő fokozatok egymás után választják el a magokat, a vágás akár 40%-kal könnyebb, mint az azonos hosszúságú hagyományos kábelollókkal!