Szerszámtáska ″BIG Twin″ elektromos

Cikkszám: 00 21 42
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
Termék fajtája Szerszámkészlet

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 00 21 42
EAN / GTIN 4003773084228
Gyártó száma 00 21 42
L-szám L70010 2131
Gyártó/felelős személy KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Leírás

Leírás:

  • 14 KNIPEX szerszámmal, összesen 63 márkás szerszámmal, némelyik VDE által a DIN EN 60900 szabvány szerint bevizsgált
  • Minden nyitási helyzetben szabadon megáll a kétoldali, rögzülő, zsanér mechanikás fedéltartónak köszönhetően, a szög szabadon beállítható.
  • Egyik vagy mindkét oldalra nyitható.
  • Az alap és a fedél egymástól függetlenül nyitható
  • Címkézési mező két matricával az egyedi címkézéshez
  • Max. Teherbírás: 25 kg
  • 38 literes kapacitás
  • aBS anyagból készült, strapabíró kivitel, fekete színben
  • körkörös alumíniumkeret szilárdan rögzített, stabil, mindkét oldalról betölthető középső panellel, rugalmas hurokkal és tizenkét kis zsebbel ellátott sokoldalú behelyezési lehetőségekkel
  • Fém zsanérok
  • Háromjegyű kombinációs zár a tok biztonságos lezárásához
  • Két fém billenőzár a fedél és az alap rögzítéséhez
  • Kivehető irattartó rekesz és kivehető szerszámtáblák szennyeződéstaszító PP üreges kamrás panelekből, 13 felszerelhető szerszámzsebbel
  • Nyomógombbal rögzíthető alaptálca, magassága 58 mm, rugalmas betétekkel és hat nagyméretű szerszámtáskával ellátott fedőlappal osztható
  • Összesen 95 bővítési lehetőség

Jellemző:

  • Méretszélesség kívül (belül): 520mm 490mm
  • Méret magasság kívül (belül): 435mm 370mm
  • Méretmélység kívül (belül): 250 mm 110 mm / 100 mm

Tartalom:

  • 1 x 00 11 01 KNIPEX TwinKey® kapcsolószekrény kulcs közös szekrényekhez és sorompó rendszerekhez
  • 1 x 86 03 180 KNIPEX fogó kulcs fogó és csavarkulcs egy szerszámban
  • 1 x 98 52 KNIPEX kábelvágó kés
  • 1 x 97 53 04 KNIPEX önbeállító présszerszám huzalvég-csatlakozókkal oldalsó bevezetéssel (0,08 – 10 + 16 mm²)
  • 1 x 08 26 145 KNIPEX hegyes kombinált fogó
  • 1 x 87 01 180 KNIPEX Cobra® high-tech vízszivattyú fogó
  • 1 x 98 25 01 SL KNIPEX csavarhúzó (vékony) Phillips csavarokhoz Pozidriv® (PZ 1)
  • 1 x 98 20 35 SL KNIPEX csavarhúzó (vékony) hornyolt csavarokhoz (3,5 mm)
  • 1 x 13 86 200 KNIPEX elektromos szerelési fogó (Ø 15 mm / 50 mm²)
  • 1 x 16 95 01 SB KNIPEX ErgoStrip® Univerzális csupaszító szerszám jobbkezes felhasználók számára (Ø 8,0 – 13,0 mm)
  • 1 x 70 06 160 KNIPEX oldalvágók
  • 1 x 74 06 200 KNIPEX nagy teljesítményű oldalcsípőfogó
  • 1 x 26 26 200 KNIPEX lapos csőrű fogó vágóéllel (gólyacsőr fogó)
  • 1 x 5003484001 Wera VDE cserélhető pengekészlet, 16 részes, vékony
  • 1 x 004018 Wera Zyklop fém racsnis készlet 8100 SA 8 28 db-os (1/4″)
  • 1 x 003760 Wera Joker villáskulcs (10 x 13 mm)
  • 1 x 101-0300 Picard lakatos kalapács (300 g)
  • 1 x 361 252 1 Rennsteig villanyszerelő véső (250 x 10 mm)
  • 1 x 16135 Stabila vízmérték 70-es típusú elektromos (430 mm)
  • 1 x 12 52 195 SB KNIPEX PreciStrip16 automatikus csupaszító fogó (0,08 - 16 mm²)

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek