Szerszámosláda ″Robust26″ Elektromos

Cikkszám: 00 21 33 E
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
Cikkszám 00 21 33 E
EAN / GTIN 4003773089094
Gyártó száma 00 21 33 E
L-szám L70010 2320
Gyártó/felelős személy KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Leírás

Leírás:

  • Készen áll, amikor Ön is: A legkeményebb körülményekhez - ütésálló polipropilén, porálló, vízálló és hőmérsékletálló
  • A kemény munkából okos munka lesz: maximális rugalmasság a 19 szerszámzsebnek és 61 tartóhuroknak, valamint az adaptálható alumínium elválasztó rendszernek köszönhetően
  • Kényelmesen juttatja el a know-how-t a célállomásra: légképes, visszahúzható, ergonomikus fogantyúval és könnyen futó kerekekkel a nagyobb kényelemért
  • ütésálló polipropilénből készült légálló tok
  • por- és vízálló
  • automatikus nyomáskiegyenlítő szelep
  • hőmérséklet stabil -30°C és +80°C között
  • Eszköz a lakathoz
  • Irattartó rekesz
  • Szerszámtáblák szennyeződéstaszító PP üreges kamrás panelekből, szerszámzsebekkel és szerszámokkal felszerelhető hurkokkal
  • zárható alsó tálca, amely alumínium elválasztórendszerrel egyedileg felosztható
  • ergonomikus kétkomponensű fogantyú
  • 19 szerszámzsebbel és 61 tartóhurokkal
  • 16 KNIPEX szerszámmal, összesen 22 márkás szerszámmal, némelyik VDE által a DIN EN 60900 szabvány szerint bevizsgált
  • Max. Teherbírás: 25 kg
  • 26,4 literes kapacitás

Jellemző:

  • Méretszélesség kívül (belül): 350mm
  • Méret magasság kívül (belül): 225mm
  • Méretmélység kívül (belül): 550mm

Tartalom:

  • 1 x 00 11 01 KNIPEX TwinKey® közös szekrényekhez és sorompó rendszerekhez
  • 1 x 98 52 KNIPEX kábelvágó kés
  • 1 x 97 53 14 KNIPEX önbeállító présszerszám oldalsó bevezetésű vezetékvégekhez (0,08 – 16 mm²)
  • 1 x 98 25 01 SL KNIPEX csavarhúzó (vékony) Phillips csavarokhoz Pozidriv® (PZ 1)
  • 1 x 98 25 02 SL KNIPEX csavarhúzó (vékony) Phillips csavarokhoz Pozidriv® (PZ 2)
  • 1 x 98 20 35 SL KNIPEX csavarhúzó (vékony) hornyolt csavarokhoz (3,5 mm)
  • 1 x 98 20 55 SL KNIPEX csavarhúzó (vékony) hornyolt csavarokhoz (5,5 mm)
  • 1 x 13 86 200 KNIPEX elektromos szerelési fogó (Ø 15 mm / 50 mm²)
  • 1 x 16 95 01 SB KNIPEX ErgoStrip® Univerzális csupaszító szerszám jobbkezes felhasználók számára (Ø 8,0 – 13,0 mm)
  • 1 x 70 06 160 KNIPEX oldalvágók
  • 1 x 74 06 180 KNIPEX nagy teljesítményű oldalcsípőfogó
  • 1 x 98 25 01 SLS KNIPEX csavarhúzó (vékony) PlusMinus Pozidriv® (PZ/S 1)
  • 1 x 26 26 200 KNIPEX lapos csőrű fogó vágóéllel (gólyacsőr fogó)
  • 1 x 0022086 Wera hatlapfejű csavarkulcs készlet (1,5 - 10 mm)
  • 1 x 101-0300 Picard lakatos kalapács (300 g)
  • 1 x 18115 Stabila Mini Level elektromos zseblámpa (68 mm)
  • 1 x 2281 Stabila vízmérték Type 70 (30 cm)
  • 1 x 01114 Stabila fa link mérleg 1607white, 2 mtr.
  • 1 x 78 06 125 KNIPEX Electronic Super Knips® VDE
  • 1 x 12 52 195 KNIPEX PreciStrip16 automatikus csupaszító fogó (0,08 - 16 mm²)
  • 1 x 90 22 10 BK KNIPEX BIX® vágó műanyag csövekhez és tömítőhüvelyekhez
  • 1 x 08 26 185 KNIPEX hegyes kombinált fogó
  • 1 x 00 21 33 LE KNIPEX szerszámkoffer ″Robust26″ üres