Szerszámtáska ″Vision27″ vízvezeték-szerelés

Cikkszám: 00 21 21 HK S
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
Termék fajtája Szerszámkészlet

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 00 21 21 HK S
EAN / GTIN 4003773080671
Gyártó száma 00 21 21 HK S
L-szám L70010 1645
Gyártó/felelős személy KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Leírás

Leírás:

  • 52 márkás szerszámmal felszerelve, némelyik a DIN EN 60900 szabvány szerint VDE-ellenőrzéssel
  • Max. Teherbírás: 20 kg
  • 27 literes kapacitás
  • a szaniterek és az épületgépészet területén végzett átfogó munkálatok esetében
  • rugalmas kialakítási lehetőségek a 60 mm mély alsó tálcában található, egyedileg osztható betéteknek és a hat nagyméretű szerszámtartó zsebbel ellátott fedőlapnak köszönhetően
  • a stabil reteszelő zsanérok a szerszámok súlya ellenére is nyitva tartják a fedelet, amikor szükséges
  • Erős, ergonomikus fogantyú, 90°-os szögben rögzíthető a helyén
  • Kivehető szerszámtábla 15 szerszámtáskával az alsó oldalon és hat szerszámtáskával, valamint egy szorítórekesszel (400 mm széles) a fedéloldalon, nyomógombbal rögzítve
  • két zárható acél billenőzár védi a táska tartalmát a lopástól
  • körkörös dupla alumínium keret
  • aBS anyagból készült, strapabíró kivitel, fekete színben
  • Porlepergető PP ikerfalú lapokból készült borító és szerszámtáblák
  • Külső méretek (Sz x H x D): 480 x 380 x 200 mm Belső méretek (Sz x H x D): 460 x 310 x 190 mm

Jellemző:

  • Méretszélesség kívül (belül): 480mm 460mm
  • Méret magasság kívül (belül): 380mm 310mm
  • Méretmélység kívül (belül): 200mm 190mm

Tartalom:

  • 1 x 00 11 01 KNIPEX TwinKey® kapcsolószekrény kulcs közös szekrényekhez és sorompó rendszerekhez
  • 1 x 87 01 250 KNIPEX Cobra® high-tech vízszivattyú fogó
  • 1 x 87 01 400 KNIPEX Cobra® XL cső- és vízszivattyú fogó
  • 1 x 74 06 180 KNIPEX nagy teljesítményű oldalcsípőfogó
  • 1 x 26 16 200 KNIPEX lapos csőrű fogó vágóéllel (gólyacsőr fogó)
  • 1 x 004018 Wera Zyklop fém racsnis készlet 8100 SA 8 28 db-os (1/4″)
  • 1 x 003760 Wera Joker villáskulcs (10 x 13 mm)
  • 1 x 005655 Wera fáziskereső, egypólusú 247 (0,5 x 3,0 x 70 mm)
  • 1 x 0022086 Wera hatlapfejű csavarkulcs készlet (1,5 - 10 mm)
  • 1 x 006110 Wera csavarhúzó hornyolt csavarokhoz 160i.
  • 1 x 6120 Wera csavarhúzó 160i hornyolt csavarokhoz (1,0 x 5,5 x 125 mm)
  • 1 x 006154 Wera csavarhúzó, Phillips® 162i pH (ph2 x 100 mm)
  • 1 x 006152 Wera csavarhúzó, Phillips® 162i pH (PH1 x 80 mm)
  • 1 x 6172 Wera 167 i (TX15)
  • 1 x 6174 Wera 167 i (TX20)
  • 1 x 6176 Wera 167 i (TX25)
  • 1 x 18266 Wera hornyolt csavarhúzó 932 A (1,2 x 7,0 x 125)
  • 1 x 18268 Wera hornyolt csavarhúzó 932 A (1,6 x 9,0 x 150)
  • 1 x 101-0300 Picard lakatos kalapács (300 g)
  • 1 x 340 250 1 Rennsteig mason véső (250 mm)
  • 1 x 2281 Stabila vízmérték Type 70 (30 cm)
  • 1 x 90958 Heyco Express kulcs (M 10)
  • 1 x 16640003 Heyco biztonsági vágókés (18 mm)
  • 1 x 86 03 250 KNIPEX fogó kulcs fogó és csavarkulcs egy szerszámban