VDE szerszámkészlet

Cikkszám: 00 20 13
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
Egységár ÁFA-val
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
Termék fajtája Szerszámkészlet

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 00 20 13
EAN / GTIN 4003773043287
Gyártó száma 00 20 13
L-szám L70010 222
Gyártó/felelős személy KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Leírás

Leírás:

  • Vonzó értékesítési csomagolás önkiszolgáló perforációval
  • Szerszámok műanyag hőformázó részből, átlátszó fedéllel
  • Méretek (szélesség x magasság x mélység): 170 x 370 x 40 mm
  • DIN EN/IEC 60900 1000V szerint VDE-ellenőrzött szerszámok, fogók krómozottak
  • Fogantyúk többkomponensű hüvelyekkel
  • 3 WERA csavarhúzóval

Tartalom:

  • 1 x 70 06 160 KNIPEX oldalvágók
  • 1 x 26 16 200 KNIPEX lapos csőrű fogó vágóéllel (gólyacsőr fogó)
  • 1 x 006110 Wera csavarhúzó hornyolt csavarokhoz 160i.
  • 1 x 6120 Wera csavarhúzó 160i hornyolt csavarokhoz (1,0 x 5,5 x 125 mm)
  • 1 x 006154 Wera csavarhúzó, Phillips® 162i pH (ph2 x 100 mm)