Leírás:
A mezőgazdasági vállalatoknál vagy építkezéseken a jármű- és géptisztítás tökéletes alkalmazási területe a HD 13/12-4 ST álló hidegvizes nagynyomású mosónak, amely előre konfigurálva van szárazon futás elleni védelem és óra mérővel. Az akár 1 300 liter Pro órás üzemidővel a készülék több mint elegendő vizet biztosít a legigényesebb tisztítási feladatok elvégzéséhez. Az olyan innovatív fejlesztések, mint az EASY!Force nagynyomású pisztoly, amely a nagynyomású sugárhajtómű visszahúzó erejét használja a visszatartó erő nullára csökkentése érdekében, és az EASY!Lock gyorskioldó rögzítőelemek, amelyek a hagyományos csavarcsatlakozásokhoz képest 5-szer gyorsabb kezelést tesznek lehetővé a robusztusság és a hosszú élettartam feláldozása nélkül, magas szintű munkamódiságot biztosítanak. Egyéb jellemzők és tartozékok, mint például a tömlőkeringető rendszer és a távirányító, a HD 13/12-4 ST sikeres koncepcióját egészítik ki, amely még tovább felszerelhető.
Jellemző:
- MÉRETEK (H × SZ × H): 533 × 470 × 790 mm.
- Védelem: 16A
- Csatlakozási kapacitás: 7,3 kW
- Felhasználók száma: 1
- munkanyomás: 30 – 120 / 3 – 12 bar / MPa
- szállítási mennyiség: 650 – 1300 l/h.
- súly (tartozékokkal): 75,2 kg
- súly csomagolással együtt: 80,6 kg
- Max. Nyomás: 150 / 15 bar / MPa
- Mobilitás: Stacionárius
- Aktuális típus: 3 / 400 / 50
- Vízbemenet: 1?
- Táphőmérséklet: 70 °C
Előny:
Az egyedi konfigurálhatóság megtakarítja a beruházási költségeket:- Ne fizessen semmiért, ami nem igazán szükséges.
- Egyszerűen válassza ki az alapegységet, és csak a kívánt funkciókat adja hozzá.
Különösen meleg és hatékony tisztítás a magas bemeneti hőmérsékletnek köszönhetően:- Akár 70 °C-os vízbemeneti hőmérséklet már az alapváltozatban.
- Nyomás előtti és hőálló szivattyú beszerelésével. A tömítések 85 °C-ig érhetőek el..
A gyors utólagos felszerelésnek köszönhetően mindig rugalmas:- A legtöbb funkció és tartozék bármikor utólag felszerelhető.
- Az egyszerű plug-and-play funkció csökkenti a telepítési költségeket.
A hosszú élettartam magas értékmegőrzést biztosít:- Lassú működésű, 4 pólusú villanymotor.
- Ellenálló kerámia lombikok.
- Több mint 50 tartozék az eltávolítási pont tökéletes beállításához.
- A HWE 860 melegvíz-generátor egyszerű upstream csatlakozása lehetséges.
- Alkalmazkodj a változó igényekhez, ahelyett, hogy újakat vásárolnál.
- Az egyedileg állítható kikapcsolási idők csökkentik a működési időt.
Felhasználás:
- Stabil tisztítás
- Ideális logisztikai központokban, parkolókban, gyártócsarnokokban, raktárakban, szállodákban, kis parkokban és parkolókban
- Ideális az élelmiszeriparban használt tisztítási alkalmazásokhoz
- Ideális a jármű tisztításához, építéséhez, szállításához és az ipar számára
- Ideális az élelmiszer-, kozmetikai és vegyipari alkalmazásokhoz
- Nyilvános létesítmények
- Gépek és berendezések nagynyomású tisztítása az építőiparban, a mezőgazdasági és a kommunális ágazatokban
- Mezőgazdaság
Tartalma:
szárazon futás elleni védelem; óraszámláló; kézi szórópisztoly: KÖNNYŰ!Force Advanced
Tartalom:
Rozsdamentes acél sugárcső 1050 mm; keret és fedél acél, bevonattal; szervoszabályozásra előkészítve; mosószer-elszívásra előkészítve; HD tömlő 10 m / prémium minőségű / DN 8, 315 bar; hármas fúvóka (0° / 25° / 40°) kézzel