Nagynyomású tisztító HD 9/18-4 ST - előre konfigurált

Cikkszám: 0.300-458.0
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
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Cikkszám 0.300-458.0
EAN / GTIN 4054278656960
Gyártó száma 0.300-458.0
Gyártó/felelős személy Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Leírás

Leírás:

Az ipari és mezőgazdasági alkalmazásoktól kezdve a HD 9/18-4 ST hidegvizes magasnyomású tisztítónk sokféle alkalmazási lehetőségével nyűgöz le. A 180 bar-os munkanyomás-nek és a több mint 900 l/h lebegő kapacitásnak köszönhetően még a nagyon igényes tisztítási feladatokat is képes kezelni, és gyakorlatilag univerzálisan használható. Ez az előre konfigurált kivitel integrált szárazon futás elleni védelem-vel, egy órás mérővel, a tartozékok széles választékával és egyéb hasznos felszereléssel rendelkezik. Ezek közé tartozik a Kärcher innovációk EASY!Force és EASY!Lock: Míg az EASY!FORCE nagynyomású pisztoly a nagynyomású sugárhajtómű visszahúzó erejét használja, hogy nullára csökkentse a tartóerőt, az EASY!Lock gyorskioldó rögzítőelemek 5-szer gyorsabb kezelést tesznek lehetővé a hagyományos csavaros csatlakozásokhoz képest, anélkül, hogy feláldoznák a robusztusságot és a hosszú élettartam-t. Számos lehetőség utólag is felszerelhető.

Jellemző:

  • MÉRETEK (H × SZ × H): 533 × 470 × 790 mm.
  • Védelem: 16A
  • Csatlakozási kapacitás: 6,8 kW
  • Felhasználók száma: 1
  • munkanyomás: 40 – 180 / 4 – 18 bar / MPa
  • szállítási mennyiség: 460 – 900 l/h.
  • súly (tartozékokkal): 74 kg
  • súly csomagolással együtt: 79,4 kg
  • Max. Nyomás: 200 / 20 bar / MPa
  • Mobilitás: Stacionárius
  • Aktuális típus: 3 / 400 / 50
  • Vízbemenet: 1?
  • Táphőmérséklet: 70 °C

Előny:

Higiénikusan tökéletes:
  • Rögzített telepítés veszély nélkül: Nincs kosz átvihető vagy laza tömlő
Nagyon rugalmas:
  • A távvezérlők opcionálisan közvetlenül az eltávolítási ponton használhatók
Tartós és robusztus kivitel:
  • Lehetővé teszi a hosszú távú munka-hozzárendeléseket, és növeli a hatékonyságot és a produktivitás-t
A gyors utólagos felszerelésnek köszönhetően mindig rugalmas:
  • A legtöbb funkció és tartozék bármikor utólag felszerelhető
  • Akár 70 °C-os vízbemeneti hőmérséklet már az alapváltozatban
  • További tartozékok vagy munkaeszközök csatlakoztathatók
  • A HWE 860 melegvíz-generátor egyszerű upstream csatlakozása lehetséges
Tartós és robusztus:
  • Erőteljes, 4 pólusú, lassú üzemű villanymotor
  • Az egyszerű plug-and-play funkció csökkenti a telepítési költségeket
  • Robusztus sárgaréz hengerfej és kerámia dugattyú.
  • 4 pólusú villanymotor 3 dugattyús axiális szivattyúval
  • Minimális karbantartás és hosszú élettartam
  • Alkalmazkodj a változó igényekhez, ahelyett, hogy újakat vásárolnál
  • Napi használatra is.

Felhasználás:

  • Ideális az élelmiszeriparban használt tisztítási alkalmazásokhoz
  • Ideális logisztikai központokban, parkolókban, gyártócsarnokokban, raktárakban, szállodákban, kis parkokban és parkolókban
  • Ideális az élelmiszer-, kozmetikai és vegyipari alkalmazásokhoz
  • Ideális a jármű tisztításához, építéséhez, szállításához és az ipar számára
  • Nyilvános létesítmények
  • Gépek és berendezések nagynyomású tisztítása az építőiparban, a mezőgazdasági és a kommunális ágazatokban
  • Mezőgazdaság
  • Stabil tisztítás

Tartalma:

Óraszámláló; kézi szórópisztoly: EASY!Force Advanced; szárazon futás elleni védelem

Tartalom:

HD tömlő 10 m / prémium minőségű / DN 8, 315 bar; keret és fedél acél, bevonattal; hármas fúvóka (0°/25°/40°) kézzel; szervo vezérlésre előkészítve; rozsdamentes acél sugárcső 1050 mm; mosószer szívására előkészítve

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek