SB SZÍVÓPOHÁR SB VC 1

Cikkszám: 0.300-352.0
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
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Cikkszám 0.300-352.0
EAN / GTIN 4054278429519
Gyártó száma 0.300-352.0
Gyártó/felelős személy Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Leírás

Leírás:

Az SB VC 1 előre konfigurált és nagy teljesítményű SB szívóegységgel minden szívófolyamat a szűrő Tact szűrőtisztító rendszerrel történő automatikus tisztításával kezdődik. Ez biztosítja a folyamatosan nagy szívóerőt a kezdetektől, és meghosszabbítja a szűrő és a turbina élettartamát. Az SB VC 1 hosszú élettartamára tervezett egyéb funkciók. Például a szálrúdtömlő visszanyerése minimalizálja a tömlő alsó érintkezését, csökkenti a kopást és csökkenti a karbantartási költségeket. A mechanizmus hatékonyan megakadályozza, hogy szennyeződés kerüljön a járműbe. A nagy szívóerő mellett az ergonomikus szívófej biztosítja a legjobb tisztítási eredményt – egészen a sarkokig és a résekig. A különböző típusú érmékkel és tokenekkel való működéshez egy elektronikus érmeelfogadó is alaptartozékként szerepel. A szállítás a vonzó Kärcher standard kivitelben történik.

Jellemző:

  • MÉRETEK (H × SZ × H): 1220 × 595 × 2200 mm.
  • Csatlakozási kapacitás: 1,38 kW
  • Aktuális fázisok száma: 1
  • Tartály tartalma: 36 l
  • frekvencia: 50 / 60 Hz
  • súly csomagolással együtt: 52,5 kg
  • légmennyiség: 74 l/s.
  • hangnyomásszint: 60 dB(A)
  • Befogás: 230 V
  • Vákuum: 254 mbar

Előny:

Optimalizált ergonomikus szívófej:
  • Kiváló tisztítási eredmények a felületeken, valamint a sarkokban és a résekben
Automatikus szűrőtisztítás Tact:
  • A kiterjesztett szűrőtisztítás és csere-intervallumok időt és pénzt takarítanak meg
Nagy szűrőfelület:
  • 50 százalékkal nagyobb szűrőfelület, mint a hasonló eszközök
Ergonómikus portartály nagy térfogattal:
  • Hosszabb intervallumok a szennyeződések tartályainak kiürítéséhez
Tömlő visszanyerése üvegszálas rúddal:
  • Hatékonyan minimalizálja a tömlő alsó érintkezését
  • A szívóerő folyamatosan magas szinten marad.
  • Meghosszabbítja a szűrő és a turbina élettartamát
  • Hatékony porszívózás a magas ügyfél-elégedettség érdekében.
  • Speciális felületi szerkezet a markolat területén
  • Kerülje a szennyeződés bejutását a járműbe
  • Teljes mértékben ki lehet használni a mennyiségeket
Egyszerű szívótömlő csere:
  • Az alacsony erőfeszítés időt és költségeket takarít meg
  • Gyors és egyszerű szűrőcsere.
  • Kicsi és kompakt kialakítás
  • A tömlő védelme
  • Könnyű ürítés.

Felhasználás:

  • Egynyílású SB szívóegység a jármű belső terének kézi tisztításához