Precíz, svájci minőség

A PSA Parts & Systems AG egy hagyományos alvállalkozó, amelynek székhelye Svájcban, Ausztráliában található, és egy összeszerelő üzeme Malajziában található. Az 50 körüli alkalmazottal a cég éves forgalma körülbelül tízmillió svájci frank. A rendszerbeszállító több mint 45 éve gyárt ügyfelei számára különféle alkatrészeket: a rendkívül összetett és ultrakicsi alkatrészektől és kis tételektől kezdve a komplex mechatronikai egységekig és az akár 2000 kg súlyú alkatrészekig. A PSA kezeli az alapanyagok beszerzését, a mechanikai megmunkálást és a beszerelésre kész egység összeszerelését, beleértve a szükséges hő- és felületkezeléseket is. A Rajna-völgyben található vállalat a mérnöki, orvostechnológiai, félvezető- és repülőgépipari ügyfeleket szolgálja ki.

A PSA Parts & Systems AG 2017 szeptembere óta a Hoffmann Group GARANT ZeroClamp nullponti befogórendszerére támaszkodik szerszámacél, alumínium és öntöttvas esztergálásához és marásához. Ezáltal az alvállalkozó nagy pontosságot, időmegtakarítást és megnövekedett termelékenységet ér el. „2017-ben új nullponti befogórendszert kerestünk szerszámacél, alumínium és öntöttvas esztergálásához és marásához. A megfelelő megoldás kiválasztásában régóta fennálló rendszerpartnerünktől és minőségi szerszámok, munkaállomások, tárolók és személyi védőfelszerelések tanácsadójától, az SFS unimarket AG-től – a Hoffmann Group partnerétől – kaptunk támogatást” – emlékszik vissza Roland Gächter, a PSA AG vezérigazgatója. „Korábban egy másik terméket használtunk. Az azonban nem felelt meg az esztergálás és marás terén felmerülő igényeinknek, különösen az olajjal kapcsolatos problémák esetén” – folytatja a vezérigazgató. „Végül az SFS unimarketnél dolgozó kapcsolattartónk hívta fel a figyelmünket a GARANT ZeroClamp termékre 2017 májusában. Lenyűgözött minket a sokoldalúsága és a rugalmassága, és azonnal úgy döntöttünk, hogy befektetünk. A rendszert 2017 szeptembere óta napi használatban tartjuk.”

Precíz és megbízható befogás – még összetett feladatokhoz is

A GARANT ZeroClamp egyszerű kialakításának, nagyfokú rugalmasságának és széleskörű alkalmazási körének köszönhetően kiemelkedő teljesítményt nyújt. A hőtágulás kompenzálása mindig a középtengelyhez (abszolút nullpont) viszonyítva történik, így csak egyféle szorítócsap szükséges, amelyet 5,5 bar légnyomással pneumatikusan szabadítanak ki. Ez kiküszöböli a kardcsapok és az úszócsapok szükségességét, amelyeket más rendszerekkel általában használnak. A hagyományos technológiák más megközelítést alkalmaznak, és úszócsapokat használnak a hőtágulás kompenzálására. Ez különösen a munkadarab esztergálása során a középtengely körüli pontatlanságokhoz vezethet. A GARANT ZeroClamp esetében a központi nullpontnak köszönhetően mindenkor abszolút hőszimmetria biztosított. Ez növeli a gyártási folyamat pontosságát és csökkenti a selejtet. A centrifugális erővel szembeni további biztonság (alakzárás) esztergáláskor is biztonságot nyújt. Ezenkívül egyetlen típusú szorítócsap használata lehetővé teszi számos további alkatrész, például a GARANT többpontos szorítósín, hosszabbító alapzatok, NC satuk, 5 tengelyes satuk, valamint alkatrészek precíz pozicionálását a nullpontos szorítórendszeren mikrométer pontossággal. Ezáltal a rendszer rugalmasan használható és könnyen kezelhető. A magas szintű modularitás is garantált. Ez nagyfokú szabadságot biztosít számunkra az alkatrész befogási pontjainak elrendezésében. A PSA 138 mm átmérőjű és 40 kN szorítóerejű befogótárcsákat használ.

Nagyobb termelékenység az akár 95%-kal rövidebb beállítási, csere- és segédidőknek köszönhetően

A PSA legnagyobb előnye az akár 95%-kal rövidebb beállítási, csere- és segédidőknek köszönhetően megtakarított idő – és az ebből fakadó termelékenységnövekedés a gyártási folyamatokon belül, amely a körülményektől függően akár 70%-ot is elérhet. Mindez, valamint a gépek állásidejének csökkenése további költségelőnyöket eredményez a gyártáson belül. És ha az alkatrész a mérési folyamat után további megmunkálásra szorul, az alkatrész gyorsan, pontosan és nagy ismétlési pontossággal pozicionálható – legyen szó kis tételről vagy egyedi darabról. A 2 µm-nél kisebb ismétlési pontosság rendkívül előnyös. „Minden alkalommal ajánljuk a GARANT ZeroClamp-et” – zárja Gächter. „Ez egy rendkívül pontos, könnyen használható és kevés karbantartást igénylő rendszer hidraulikaolaj nélkül, ami azt jelenti, hogy nincs szivárgás, és a forgácsok sem befolyásolják. Könnyen használható és növeli a folyamat megbízhatóságát. Az ár-érték arány is kiváló.” A rendszer stabilan és precízen működik, még függőleges használat esetén is.