GARANT GRIDLINE MUNKAPADOK
Az innovatív műhelyberendezési rendszer keresése során megtaláltuk Önnek a tökéletes megoldást. Ez meglepően egyszerű és hatékony, világos struktúrával rendelkezik és mégis sok teret enged az egyediségnek. Ön is észre fogja venni: Az új GARANT GridLine sorozat egyesíti a hatékonyságot az ergonómiával és az emócióval, és forradalmasítani fogja a műhelyberendezések szegmensét.
GRIDLINE VARIO MUNKAPAD

Vario munkapadok az építőelemes rendszer szerint: Nagyon moduláris és nagyon rugalmas.
Az új GARANT GridLine vario munkapadok teljes alkotói szabadságot biztosítanak Önnek.
A teljesen új GridLine sorozat tagjaként a munkapadok tükrözik a magas szintű szaktudást és rengeteg új tulajdonsággal rendelkeznek.
- Nincs túllógás: A munkapadok szabadon kombinálhatóak, akár munkaszigetekké, akár hosszú sorokká.
- Lábrész: Az 50 mm széles acélcsőből készült lábak karcsú megjelenésűek maximális stabilitás mellett.
A sima felületek zavaró szélek nélkül lekerekített sarkokkal garantálják a biztonságot. - Magasságállítás: Manuális, egy állítási tartománnyal vagy elektromos, fokozatmentes állítási tartománnyal.
GRIDLINE ELEKTROMOSAN GURÍTHATÓ MUNKAPAD

Elektromosan gurítható munkapad
Az új GARANT GridLine sorozat különlegessége és egyidejűleg egy abszolút piaci újdonság az elektromosan gurítható munkapad.
Ismerje meg az egyszerű és mobil munkavégzés számos előnyét.
- Menetkar: Kellemes, ergonomikus fogási pozíció. Fokozatmentes sebességszabályozás (0 – 4 km/h). Az üzemkész állapot megjelenítése LED-del Előre- és hátramenet.
- Futómű: A kerekek átmérője 125 mm, ideális göröngyös padlón. Két kormányozható kerék rögzítővel és forgó pánttal.
A szálfeltekeredés védelem megakadályozza a kerekek megszorulását. Optimálisan nyugodt járás a kiváló minőségű golyóscsapágyaknak köszönhetően. - Hajtás: Áramellátás beépített akkuval. Nehéz tárgyak egyszerű szállítása. Erős ház horganyzott acéllemezből 125 mm meghajtott kerékkel.
A 30 mm-es hasmagasság lehetővé teszi az ajtóküszöbökön és hasonlókon keresztül történő közlekedést. IPX4 védettségi osztály (fröccsenő víz minden oldalról).
GRIDLINE ELEKTROMOSAN ÁLLÍTHATÓ MAGASSÁGÚ MUNKAPAD

Elektromosan állítható magasságú munkapad
A munkapad már számos új tulajdonságot felvonultat, az itt bemutatott „nagy testvér“ sok elektromos funkcióval segíti a napi munkát.
Mindenekelőtt a beépített akkuval, amely akár 8 órás vezeték nélküli munkavégzést is lehetővé tesz.
- Elektromos magasságállítás: Egyszerűen kezelhető a gombokkal (860 mm – 1.050 mm). A munkapad teherbírása 400 kg.
- Manuális futómű: A kerekek átmérője 125 mm, ideális göröngyös padlón. Két kormányozható kerék rögzítővel és forgó pánttal.
A szálfeltekeredés védelem megakadályozza a kerekek megszorulását. Optimálisan nyugodt járás a kiváló minőségű golyóscsapágyaknak köszönhetően. - Akkus áramellátás: 230 V / 50 Hz – 1.500 W. 12 V – 100 Ah lítium-ion. Kapacitás: Igénybevételtől függően akár 8 óra.
- Felépítmények széles körű tartozék kínálattal: LED-es lámpa, rakodópolc, perforált falak, GARANT Easyfix akasztók és tartók - és sok minden más...
GRIDLINE MUNKAPAD

Munkapad
Tulajdonképpen azt gondolhatnánk, hogy a munkapadnak még nincs olyan sok idő a háta mögött. De nem is tévedhetnénk nagyobbat:
Már az ókori rómaiak és görögök is nagyra értékelték ezt az egészen különleges munkaasztalt.
Az eredete akár még az egyiptomiakig is visszanyúlhat abba a korba, amikor a fáraók még a Nílus melletti birodalmat irányították.
- Fiókok: Teherbírás 75 kg. 100 %-ban kihúzató a teljes fiókhoz való optimális hozzáférés érdekében.
Újszerű fiók koncepció a rendező rendszerekkel való optimális felszerelés érdekében. A világos porszórt bevonat lehetővé teszi a tárolt eszközök gyors megtalálását (erős kontraszt). - Fogantyú: Kiváló minőségű alumínium fogantyú könnyen cserélhető és többször feliratozható PVC csíkokkal.
- Multifunkcionális hátoldal az alábbiak opcionális elhelyezéséhez: Média csatorna (nincs kábelrengeteg), Multifix sín GARANT nyitott tárolódobozokhoz és GARANT Easyfix
akasztókhoz és tartókhoz. Adapter tartóoszlop tartozékok rögzítéséhez. Zárt hátfal és négyszög perforálású hátfal, többek között kompatibilis a GARANT Easyfix rögzítő rendszerrel. - Ellátás, kapcsolódás: A meglévő áttörések lehetővé teszik szimpla vagy több állásos munkaállomásoknak árammal, sűrített levegővel, adatkábelekkel stb. történő ellátását.
- Masszív munkalap (kép: olajozott bambusz): Különböző munkalap anyagokból lehet választani.
- Ház RAL7035 világosszürke és ajtók RAL 7016 antracit porszórt bevonattal.
- Szín: Ház RAL7035 világosszürke és ajtók RAL 7016 antracit porszórt bevonattal.
- Manuális magasságállítás: 25 mm osztásban 850 mm – 1.000 mm között.
- Opcionális oldalburkolat: Zárt vagy 4-szög perforálással GARANT Easyfix akasztók és tartók rögzítéséhez.
- Csavarodásmentes acélcső-lemez szerkezet: A sima felületek zavaró szélek nélkül lekerekített sarkokkal maximális stabilitást és tökéletes tisztaságot biztosítanak.