SORJÁZÁS TÖKÉLETES FINISSEL

GARANT tárcsakefék megmunkáló központokhoz és robotcellákhoz.

Az új GARANT tárcsakeféket mart sík precíziós alkatrészek pontos sorjázáshoz, él lekerekítéshez és felületi finishez tervezte.
Közvetlenül a forgácsolási folyamat után megbízhatóan eltávolíthatja a nem kívánatos sorját és a finom forgácsolási nyomokat.

Ezen felül a szerszámok kitűnően alkalmasak arra, hogy szinterezési, stancolási,
présöntési vagy sajtoló eljárással készült munkadarabokat pontosan lekefézzék és finom felületet hozzanak létre.

Még belső labirintusos szeleplemezek finommegmunkálása is egyszerűen elvégezhető a GARANT tárcsakefék segítségével.
A maximális sűrűségű és rugalmas sörtéivel komplex alkatrészek sorjázását is annak alakváltozása nélkül hajtja végre.

A fixen beöntött és csiszolószemcsével bevont nylon sörték még magas fordulatszámon sem törnek ki
és a magas csiszolószemcse aránynak köszönhetően erős és állandó kefézési hatást érnek el.

Az eredmény sorjamentes és finomra csiszolt felület extrém hosszú élettartam és ellenőrizhető kopási jellemzők mellett.

FELHASZNÁLÁSI JAVASLATOK

1. Fogásvétel: Egy teljes bevonatú tárcsakefe fogásvétele ideális esetben 0,8 és 1,5 mm között van.
A magasabb értékek nem növelik automatikusan a leválasztást és a kefe gyorsabb kopásához vezetnek.

2. Fordulatszám: Nylon sörtéjű kefék akkor működnek a legjobban, ha a fordulatszámot úgy választja meg, hogy a lehető legtöbb sörte hatoljon a munkadarabba. A magasabb fordulatszámok nem vezetnek magától értetődően jobb eredményhez. Az ajánlott fordulatszám a kefe átmérőjétől függően 1.000 min-1 és 2.300 min-1 közé esik és ezáltal jelentősen a maximális fordulatszám alatt van.

3. Előtolás: Az előtolás határozza meg az átfutási időt és azt egyedileg kell meghatározni. Kezdetben válasszon alacsonyabb előtolást.
A sorja sikeres eltávolítása esetén az előtolás lassan növelhető, míg a sorját még éppen eltávolítja.

4. Átfedés: A munkadarabnál lévő túllógás ideális esetben 35 mm minden oldalon.

5. Mozgatási út: A kefe mozgatási útját úgy kell beállítani, hogy a kefe ráállásakor és kifutásakor
a kefe teljes terjedelmével kint legyen a munkadarabból. Csak így biztosított az összes él megmunkálása.

6. Forgásirány: A kefe forgásirányát a forgácsoló szerszám forgásirányával ellentétesen kell megválasztani.
Ezáltal növekszik az egyes sörték kefézési hatása és a kialakult sorját a lehető legjobban eltávolítják.

7. Kopáshatár: Egy tárcsakefe akkor érte el a kopáshatárát, ha a maradék sörte olyan kevés,
hogy már nem biztosított azok rugalmassága. A sörték már nem fogják körbe a peremet.

Mozgatási út: A kefe mozgatási útját úgy kell beállítani, hogy a kefe ráállásakor és kifutásakor
a kefe teljes terjedelmével kint legyen a munkadarabból. Csak így biztosított az összes él megmunkálása.

GARANT tárcsakefék az eShopban

KOMPAKT. SOKOLDALÚ. PRECÍZ.

Szabványosított befogó:
- Kombinálható minden marófej- és kombitüske befogóval
- További tartozék nem szükséges
- Alakzáró erőátvitel.

Dinamikus tárcsaalak:
- Nagy körfutási pontosság
- Maximális billenési merevség
- Súlycsökkentő mélyedések.

1. Fixen öntött sörték:
- A sörték nem törnek ki
- Egyedi gyártás lehetséges egyedileg meghatározott sörtesűrűséggel és elrendezéssel.

2. Hightech sörték:
- Csiszolószemcsével bevont nylon sörték
- Hőálló maximum 160 °C-ig
- A vegyi ellenállóképesség lehetővé teszi hűtőfolyadékok alkalmazását (ajánlott).

3. Maximális sörtesűrűség:
- Agresszív kefézési hatás
- Alaktartó
- Kontrollálható kopási viselkedés.

EGYÉNI IGÉNYEKHEZ IGAZÍTOTT TÁRCSAKEFÉK


Az innovatív GARANT alaptestből kiindulva megalkotjuk Önnek az ideális kefét egyedileg az Ön felhasználásához szabott sörtével.

Tárcsa alak és átmérő: A GARANT tárcsa alak négy különböző átmérőben kapható. Minden tárcsa egy furattal,
kereszthoronnyal és hosszanti horonnyal rendelkezik kombinált marótüske és marófej befogókon való közvetlen befogáshoz.
Keferész hossza: A növekvő keferész hosszal növekszik az élettartam és a kefe rugalmasabb.
Keferész kialakítások: A különböző keferész mintákkal beállítható a tárcsakefe agresszivitása és rugalmassága.

A GARANT tárcsakefék pozitív hatással vannak a gyártási költségekre

Csökkentett ciklusidő
A forgácsolási folyamat után a munkadarab megmunkálható anélkül, hogy ki kellene venni a forgácsoló központból. Ez jelentősen csökkenti a feldolgozási időt, és teljesen kiküszöböli a költséges beállítási és szállítási időt.

Állandó minőség
A csiszolószemcse folyamatos expozíciója és a kefék alakjának nagy stabilitása garantálja a magas folyamatbiztonságot. Így a selejtezési arány csökkenthető, és az ellenőrzési idők minimálisra csökkenthetők.

Hosszabb élettartam
A hagyományos csiszolószerszámokhoz képest a GARANT tárcsakefék jelentősen hosszabb élettartammal rendelkeznek a sörtekészlet maximális sűrűségének köszönhetően.

A munkaerő hatékony felhasználása
A rutin utófeldolgozási műveletek automatizálása lehetővé teszi a vállalatok számára, hogy hatékonyabban használják ki munkatársaik idejét, mivel speciálisabb feladatokra tudnak koncentrálni.

Az Aluro CNC-nél a GARANT tárcsakefék a legjobb minőséget biztosítják csökkentett ciklusidővel

„A GARANT tárcsakefék állandó minőséget garantálnak, ugyanakkor több munkaórát megspórolunk.”
Pascal Van De Sande, az Aluro CNC műszaki vezetője

VIDEÓ A TERMÉKRŐL

GARANT Tárcsakefék

Gazdaságosabb és precízebb végső megmunkálás,
ezt nyújtják a Hoffmann Group új GARANT tárcsakeféi.

A Hightech kefék alkalmasak CNC gépen vagy robotcellában való felhasználáshoz.
Ezáltal a munkadarabok utómegmunkálása közvetlenül a forgácsolási
folyamat után automatizáltan, ismételhetően és folyamatbiztosan elvégezhető.
Ez lerövidíti az átszerelési és átfutási időket.