Precíz előbeállítás és mérés a GARANT VG1 és VG Basic szerszám-előbeállító készülékkel
Miért kell előbeállítás készülék a gyártásban?
Milyen konkrét előnyei vannak egy szerszám-előbeállító készüléknek?
Alapvetően egy szerszám-előbeállító készülék lehetővé teszi az összes szükséges szerszámparaméter - például magasság vagy átmérő - közvetlen átvitelét a gépre bármikor, ellenőrzött körülmények mellett. Egy előbeállító készülék használata így növelheti a termelékenységet és a hatékonyságot a költségek csökkentése mellett, mivel a szerszámok a gép állásideje nélkül mérhetők.
Két előbeállító készülékünk részletei
A kevesebb több: A VG Basic
A GARANT VG Basickész az azonnali használatramint szerszámmérő készülék - egyéb szerelési munka nem szükséges!
A mérőszoftver intuitív irányítása és értelemszerű kialakítása a termelésbe történő gyors integrációért.
És amikor szoftverről és hardverről van szó, a VG Basic minden, a jelenlegi megmunkálástechnika támasztotta követelménynek megfelel: Windows 10 operációs rendszer, érintőpaneles működtetés, digitális kamerafelvétel (tapintószáras szondázás helyett).

A több több: A VG1
A GARANT VG1 pontosan azokat az extra funkciókat biztosítja, amelyeket egy kifinomult technológiától elvár a vizsgálóhelyiségében:
Nagyobb magasság, nagyobb pontosság és intuitívabb használati kényelem. A VG1 integrálási lehetősége a digitális folyamataiba különösen fontos. Ez azt jelenti, hogy Ön ideálisan pozicionált, hogy a jővő legszigorúbb kihívásainak is megfeleljen.

Alacsony beruházási költségek
A legjobb minőség
Könnyen használható
Kiemelkedő rugalmasság
Optimális használati kényelem
Maximális mérési pontosság

GARANT VG Basic előbeállító készülék
The GARANT VG Basic az Ön gyártási tevékenységét:
- leegyszerűsíti
- gyorsítja
- precízebbé teszi
- költséghatékonyabbá teszi
1. Minőségi fémburkolat
2. Digitális CMOS kamera, 17-szeres nagyítással
3. 10” érintőpanel. A mérendő szerszám nagyított megjelenítése. USB hub három porttal.
és még sok minden más.
Az optimális folyamat négy egyszerű lépésből áll:

Helyezze az összeszerelt szerszámot a VG BASIC-be.

Válasszon ki egy alkalmas mérőfunkciót, és fókuszáljon a szerszámra.

Nyomtassa ki a mérési eredményt (opcionális).

A mért szerszám most használatra kész.

GARANT VG1 előbeállító készülék
Intelligens és felhasználóbarát.
Szerszámok méréséhez és előbeállításához a gépnél vagy a gyártócellában.
Az alábbi tartozékokkal szállítva:
Kalibráló készülék a szerszámtartón, billentyűzet, tárolólapok, vágóéltisztító és tapintószár.
1. Fém burkolat nagy mérési mozgástartománnyal (Z = 500 mm, X = 400 mm)
2. Egykezes működtetés elektromágneses gyorsbeállítással és SK 50 golyóscsapágyas orsóval
3. 15” érintőpanel nagy kijelzővel.
és még sok minden más.
Szerszám-előbeállító készülékek és digitalizálás
- Szeretné termelési teljesítményét növelni, vagyis többet termelni, és a legjobb esetben jobban is, mint korábban?
- Jelenleg azonban e hibára hajlamos változatot használ a szerszámadatok átviteléhez az előbeállító készülékről a gépére?
- A szerszámadatokat még mindig kinyomtatja és manuálisan viszi be a gép vezérlőrendszerébe?
Ebben az esetben örömmel kísérjük el Önt a digitalizációs és automatizálási útján.
Fedezze fel a Connected Manufacturing digitális szerszámkezelő eszközt és csatlakoztassa a előbeállító készülékét a szerszámok elkészítése során - a szerszámparaméterek automatikus átviteléhez a gép vezérlőrendszerébe:

Az Ön számára nyújtott előny:
Egy előbeállító készülék segítségével már a szerszám előkészítésekor lehetséges
- drasztikusan csökkenteni a hibákra való érzékenységet.
- Rengeteg időt takarít meg a későbbi munkalépések kiküszöbölésével.
Digitalizálja termelési folyamatait egy előbeállító készülékkel:
- Találja meg segítségünkkel egyedi megoldását a Connected Manufacturing szerszámkezelő eszközzel
- a szerszám-előbeállító készülékek csatlakoztatásához és a szerszámparaméterek automatikus átviteléhez a gép vezérlőrendszerére.