{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Pakiranje | Transportni kovčeg | |
| odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon | Bosch 18 V | |
| oznaka proizvođača | GBH 18V-45 C | |
| Broj sadržanih baterija | 0 | |
| Vrsta baterije | Litij-ionska | |
| Napon baterije | 18 V | |
| Raspon broja okretaja | 0 min-1 - 305 min-1 | |
| maksimalni ⌀ spiralne rupe u betonu | 45 mm | |
| maksimalan broj udaraca | 2.720 min-1 | |
| Udarna energija | 12,5 J | |
| Težina uključujući bateriju | 8,9 kg | |
| Težina bez baterije | 8 kg | |
| maksimalne vibracije prema EN | 8,5 m/s2 | |
| Duljina | 442 mm | |
| Visina | 224 mm | |
| Opskrba energijom | Akumulatorski pogon | |
| Vrsta proizvoda | Bušaći čekić |
| Broj artikla | P07551 GBH18V45C | |
| EAN / GTIN | 3165140915427 | |
| Broj proizvođača | 0611913000 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com |