Garnitura alata Power Tool, Tip: SET2

Artikl br.: P07303 SET2
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
69 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Tip Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Opskrba energijom Na baterijski pogon

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla P07303 SET2
EAN / GTIN 4053423249910
Broj proizvođača 0615A5002X
Proizvođač/odgovorna osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

  • Profesionalna garnitura: Akumulatorski udarni bušaći odvijač GSB 18V-110 C + 3 x ProCORE18V 4.0Ah + GAL 18V-40 u L-BOXX
  • Bosch Professional udarne bušilice s motorima bez četkica zaslužuju naše najjače baterije ProCORE18V!

Oznaka:

  • Volumen: 23,76 dm3
  • Bruto težina: 6,74 kg
  • Neto težina: 1,626 kg
  • Dimenzija širine: 360 mm
  • Dimenzija visine: 150 mm
  • Dimenzija duljine: 440 mm