{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| širina | 1.785 mm | |
| Dubina | 600 mm | |
| Razina za skladištenje, širina | 1.785 mm | |
| Razina za skladištenje, dubina | 600 mm | |
| Panel, širina | 300 mm | |
| Panel, debljina | 1,25 mm | |
| prikladno za dubinu regala | 600 mm | |
| Vrsta proizvoda | Police |
| Broj artikla | 991020 600 | |
| EAN / GTIN | 4004514226303 | |
| Broj proizvođača | 19583 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Gebr. Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 SUNDERN, Deutschland, www.schulte-lagertechnik.com |