{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Debljina pločica | 25 mm | |
| Podešavanje visine u rasteru | 25 mm | |
| Izvedba montaže | Utični regal | |
| Odabir boje | RAL 5010, 2004 | |
| Visina | 2.000 mm | |
| širina | 1.899 mm | |
| Dubina | 1.000 mm | |
| Visina regala | 2.000 mm | |
| Širina regala | 1.785 mm | |
| Dubina regala | 1.000 mm | |
| dimenzije ugradnje osnovni regal širina | 1.899 mm | |
| Širina police | 1.785 mm | |
| Dubina police | 1.000 mm | |
| Broj razina za skladištenje, iverica | 3 | |
| Opterećenje police | 670 kg | |
| Materijal razine za skladištenje | Iverica | |
| Konstrukcija regala | Osnovni regal | |
| Montaža od strane kupca | Da | |
| Vrsta proizvoda | Regal sa širokim policama |
| Broj artikla | 991000 2000/1785 | |
| EAN / GTIN | 4004514225184 | |
| Broj proizvođača | 19518 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Gebr. Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 SUNDERN, Deutschland, www.schulte-lagertechnik.com |