{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Nosivost radioničkog stola / stola - maksimalno opterećenje police (na drvu) | 400 kg | |
| Debljina pločica | 19 mm | |
| Visina grede | 65 mm | |
| Podešavanje visine u rasteru | 25 mm | |
| Izvedba montaže | Utični regal | |
| Materijal | pocinčano | |
| Visina | 2.500 mm | |
| širina | 2.506 mm | |
| Dubina | 837 mm | |
| Visina regala | 2.500 mm | |
| Širina regala | 2.500 mm | |
| Dubina regala | 800 mm | |
| Dimenzije ugradnje nadogradni regal širina | 2.506 mm | |
| Širina police | 2.500 mm | |
| Dubina police | 800 mm | |
| Broj razina za skladištenje | 4 | |
| Opterećenje police | 400 kg | |
| maksimalno opterećenje polja | 1.600 kg | |
| Materijal razine za skladištenje | Iverica | |
| Konstrukcija regala | Nadogradni regal | |
| Montaža od strane kupca | Da | |
| Vrsta proizvoda | Regal sa širokim policama |
| Broj artikla | 990775 2500/2500 | |
| EAN / GTIN | 4004514201270 | |
| Broj proizvođača | 15707 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Gebr. Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 SUNDERN, Deutschland, www.schulte-lagertechnik.com |