{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
Debljina police | 25 mm | |
Podešavanje visine u rasteru | 25 mm | |
Izvedba montaže | Utični regal | |
Materijal | pocinčano | |
Visina | 2.000 mm | |
širina | 1.000 mm | |
Dubina | 300 mm | |
Dimenzije ugradnje nadogradni regal širina | 1.006 mm | |
Broj polica | 6 | |
Vrsta proizvoda | Regal s mapama |
Broj artikla | 990591 2000/1000 | |
EAN / GTIN | 4004514219909 | |
Broj proizvođača | 17710 | |
Proizvođač/odgovorna osoba | Gebr. Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 SUNDERN, Deutschland, www.schulte-lagertechnik.com |