{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne) | 250 kg | |
| Debljina police | 40 mm | |
| Podešavanje visine u rasteru | 25 mm | |
| Izvedba montaže | Utični regal | |
| Materijal | pocinčano | |
| Visina | 2.000 mm | |
| širina | 810 mm | |
| Dubina | 436 mm | |
| Visina regala | 2.000 mm | |
| Dubina regala | 400 mm | |
| dimenzije ugradnje osnovni regal širina | 810 mm | |
| Širina police | 750 mm | |
| Dubina police | 400 mm | |
| Broj polica | 5 | |
| Broj okvira za profil | 2 | |
| maksimalno opterećenje polja | 1.300 kg | |
| Konstrukcija regala | Osnovni regal | |
| Vrsta proizvoda | Regal s policama |
| Broj artikla | 990540 2000/750 | |
| EAN / GTIN | 4004514237729 | |
| Broj proizvođača | 12940-75 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Gebr. Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 SUNDERN, Deutschland, www.schulte-lagertechnik.com |