Stražnja stijenka od punog lima, širina 1000 mm, visina: 2000mm

Artikl br.: 990140 2000
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
36 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

visina (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Visina 2.000 mm
širina 1.000 mm
Moguća ugradnja kao pregrada ne
prikladno za visinu regala 2.000 mm
prikladno za širinu regala 1.000 mm
prikladno za širinu polja regala 1.000 mm
Područje primjene Regal s policama
Stražnja stijenka, konstrukcija dvodijelno
Pričvrsni materijal obuhvaćen opsegom isporuke da
Montaža od strane kupca Da
Vrsta proizvoda Stražnja stijenka

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 990140 2000
EAN / GTIN 4045197519061
Broj proizvođača 990140 2000
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Sastoji se od dvije stijenke koje valja učvrstiti jednu preko druge. Isporuka kompletno s pričvrsnim materijalom.
Sastoje se od stražnjih stjenki visine 2× 1.000 mm.

Upotreba:

Za pokrov stražnje strane polja regala (ne može se ugraditi između dva regala).

Lakiranje:

Antracit sive boje RAL 7016, praškasto lakirano.