{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Volumen | 80 l | |
| Tolerancija volumena | -5 / +18 l | |
| Nominalni sadržaj | 80 | |
| Visina | 932 mm | |
| širina | 448 mm | |
| Dubina | 514 mm | |
| ⌀ kotača | 200 mm | |
| Boja | plava | |
| Težina | 10,5 kg | |
| Iskoristivo opterećenje prema DIN EN | 40 kg | |
| Vrsta proizvoda | Velika kanta za smeće |
| Broj artikla | 987801 80 | |
| EAN / GTIN | 4052941604829 | |
| Broj proizvođača | 1150794 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | SSI Schäfer Plastics GmbH, Friedrich-Flick-Straße 4, 57299 BURBACH, Deutschland, www.ssi-plastic.com |