• Posljednja prilika! Uskoro više nije dio našeg asortimana.

Kanta za odvajanje otpada od 45 litara, volumen punjenja: 45l

Artikl br.: 987110 45
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
88 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

volumen punjenja (l) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Volumen punjenja 45 l
Visina 650 mm
širina 330 mm
Dubina 310 mm
Vrsta proizvoda Kante za otpatke

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 987110 45
EAN / GTIN 4031068130732
Broj proizvođača 630-045-0-0-906
Proizvođač/odgovorna osoba Stumpf Metall GmbH, Bautenberger Straße 4, 57234 WILNSDORF, Deutschland, www.stumpf-metall.de

Opis

Izvedba:

Od pocinčanog čeličnog lima sa skidivim gornjim dijelom radi lakog pražnjenja. Poklopac se samostalno zatvara torzijskom oprugom, zbog toga sprječava širenje neugodnih mirisa.

Standard:

Protupožarni razred A DIN 4102, EN 13501-1

Odgovara:

CLEANING Tower br. 987102987123, kao i UNI Tower br. 955460955465.

Lakiranje:

Srebrne boje, praškasto lakirano.