Uzlazna rampa za podne elemente, veličina: 450mm

Artikl br.: 982502 450
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Dostupno za 1-2 tjedana
0 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Odaberite varijacije i količinu artikla

veličina (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Materijal: pocinčano

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Visina 123 mm
širina 450 mm
Dubina 1.150 mm
Materijal pocinčano
Težina 41 kg
Vrsta proizvoda Stranica za zaštitu poda

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 982502 450
EAN / GTIN 4260139970247
Broj proizvođača P25-1260-B
Proizvođač/odgovorna osoba LACONT Umwelttechnik GmbH, Halberstädter Straße 20a, 39435 EGELN, Deutschland, www.lacont.de

Opis

Izvedba:

3 mm vruće pocinčani rebrasti lim.