Kutija za pohranu baterije, Tip: 1

Artikl br.: 981124 1
Novi proizvod
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Nepoznato
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Tip Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Korisni volumen 20 l
Visina 240 mm
širina 600 mm
Dubina 400 mm
Korisna visina 220 mm
Korisna širina 550 mm
Korisna dubina 350 mm
broj ručki 3
Težina 9 kg
Vrsta proizvoda Aluminijska kutija

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 981124 1
EAN / GTIN 4003866405848
Proizvođač/odgovorna osoba Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Opis

Izvedba:

Visokokvalitetni poseban spremnik izrađen od aluminija za skladištenje jedne ili više litijevih baterija, kao što su baterije za električne alate i baterije za bicikle. Maksimalna zaštita od požara i jednostavnost korištenja zbog vatrootpornog jednodijelnog dizajna interijera, čime se izbjegavaju radne pogreške. Nema izlaza plamena i iverja. Temperatura na površini spremnika ostaje ispod 200 °C. Unutrašnjost je upijajuća, ne provodi električnu energiju i nema prašine. Preklopni zatvarači koji se mogu zaključati, tri čvrste opružne ručke. Cestovni prijevoz moguć je za fizičke osobe i obrtnike (prema ADR 1.1.3.1 c). Nema tipsko odobrenje za transport prema odredbama ADR ili IATA.