Set filtra PURIFIAIR, tip: 620

Artikl br.: 981082 620
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Nepoznato
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija PURIFIAIR
Količina pročišćenog zraka 620 m3/h
prikladno za PURIFIAIR 620
Vrsta proizvoda Pročiščivač zraka

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 981082 620
EAN / GTIN 4250101189531
Broj proizvođača 30472-001-35283
Proizvođač/odgovorna osoba asecos GmbH Sicherheit und Umweltschutz, Weiherfeldsiedlung 16-18, 63584 GRÜNDAU, Deutschland, www.asecos.com

Opis

Izvedba:

Višekomponentna jedinica za filtriranje PURIFIAIR 620 pročiščivača zraka.
Jedinica za filtriranje koja se sastoji od:
  • Perivi metalni rešetkasti predfiltri za odvajanje grube prašine, kako bi se rasteretili sljedeći stupnjevi filtracije.
  • G4-predfiltar za odvajanje grubih nečistoća, dovodi do produljenja vijeka trajanja filtra (veličina čestica > 10 µm, uključujući pelud, spore, dlake, kosu, insekte, itd.) i zaštitu naknadne razine filtriranja.
  • EPA filtar, klasa filtra E12 za odvajanje čestica srednje veličine (veličina čestica> 0,3 µm, ostale bakterije, klice itd.).
  • HEPA filtar, klasa filtra H14 prema EN 1822 za taloženje najmanjih i nanočestica s učinkovitosti do 99,995 % (MPPS, uključujući ostale viruse i klice).
  • Filtar s aktivnim ugljenom apsorbira neugodne mirise i plinovite zagađivače.

Napomena:

Dugoročno, pročišćivač zraka osigurava učinkovite rezultate samo ako se filtri koji se koriste zamjenjuju u redovitim razmacima. Preporuka: 2 – 3 zamjene filtra godišnje (ovisno o volumenu i učestalosti korištenja i intenzitetu onečišćenja zraka).