{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Visina | 1.945 mm | |
| Doseg okretnog kraka | 1.035 mm | |
| Zakretni krak, korisna dužina | 917 mm | |
| Broj krakova za držač crteža | 2 | |
| Količina magnetskih kvačica | 6 | |
| maksimalno prikladno za format papira | A1 | |
| Težina | 5,4 kg | |
| Vrsta proizvoda | Držač crteža |
| Broj artikla | 974830 A1 | |
| EAN / GTIN | 4062406198091 | |
| Broj proizvođača | 974830 A1 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |