Kutija za ladice VARICOLOR®, broj pretinaca: 5

Artikl br.: 974784 5
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
15 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

broj pretinaca Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Visina 292 mm
širina 280 mm
Dubina 356 mm
Vrsta proizvoda Odlagalište za sortiranje

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 974784 5
EAN / GTIN 4005546701608
Broj proizvođača 7605-27
Proizvođač/odgovorna osoba DURABLE Hunke und Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 ISERLOHN, Deutschland, www.durable.de

Opis

Izvedba:

Siva kutija za ladice s ladicama u boji. U visokoj ABS kvaliteti. Bez buke prilikom otvaranja ladica, s blokadom kod otvaranja. Za formate do DIN A4, C4 te formate veličine folija i pisama. S prozirnim trakama za označavanje koje se mogu zamjeniti. Može se slagati pomoću protukliznih plastičnih nogu. Moguće postavljanje u nizu u svim standardnim uredskim ormarima i sideboardovima.
S 5 visokih ladica u bojama.