{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Podešavanje visine u rasteru | 32 mm | |
| Odabir boje | Dekor: metalno siva, svijetlosiva, biserno bijela, javor, prirodni hrast | |
| Visina | 1.931 mm | |
| širina | 800 mm | |
| Dubina | 450 mm | |
| Korisna visina | 1.851 mm | |
| Broj polica | 4 | |
| Oblik drške | Drška u obliku luka | |
| Težina | 113 kg | |
| Mogućnost individualne promijene broja za zaključavanje | ne | |
| kompatibilan sa sustavom zaključavanja | ne | |
| Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme | ne | |
| Vrsta proizvoda | Uredski ormar |
| Broj artikla | 974221 800 | |
| EAN / GTIN | 2050002053717 | |
| Broj proizvođača | SBBCI22 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | OKA Büromöbel GmbH & Co. KG, Eibauer Straße 1-5, 02727 EBERSBACH-NEUGERSDORF, Deutschland, www.oka.de |