{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| elektrostatsko svojstvo | EGB/ESD | |
| Pranje | 30 °C šareno rublje | |
| Duljina | 240 mm | |
| širina | 22 mm | |
| Boja | plavo | |
| ⌀ pritisnog gumba | 4 mm | |
| Uzemljenje za osobe | primarno | |
| bez metala | da | |
| mogućnost individualnog podešavanja obzirom na opseg ručnog zgloba | da | |
| Vrsta proizvoda | Traka za uzemljenje |
| Broj artikla | 972802 B | |
| EAN / GTIN | 4057989621227 | |
| Broj proizvođača | C-189 145-N 4,0 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | BJZ GmbH & Co. KG, Berwanger Straße 29, 75031 EPPINGEN, Deutschland, www.bjz.de |