ESD Euronorm spremnici, tip: ENB5

Artikl br.: 972350 ENB5
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
54 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • elektrostatsko svojstvo: EGB/ESD

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

elektrostatsko svojstvo EGB/ESD
Visina 120 mm
širina 300 mm
Dubina 200 mm
Oblik drške Školjkasta drška
Vrsta proizvoda Euronorm spremnici

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 972350 ENB5
EAN / GTIN 8055520105058
Broj proizvođača NB5MC - 139105110197
Proizvođač/odgovorna osoba Lockweiler Plastic Werke GmbH, Walther-Nothelfer-Straße 2, 66687 WADERN-LOCKWEILER, Deutschland, www.lockweiler-werke.com

Opis

Izvedba:

Visokokvalitetni plastični transportni spremnik s mogućnošću slaganja jedan na drugi od reciklirajuće plastike koja provodi električnu energiju. Osnovna struktura plastičnih spremnika okvirna je konstrukcija na bazi dviju temeljnih dimenzija. Ojačane rebraste robusne stijenke, pružaju spremniku izuzetno dobru stabilnost oblika.