ESD podnožje, broj izvlačnih dijelova: 800mm

Artikl br.: 972180 800
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Dostupno za 6-8 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

broj izvlačnih dijelova (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Izvedba konstrukcije: Konstrukcija od čelične cijevi
  • elektrostatsko svojstvo: EGB/ESD

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Izvedba konstrukcije Konstrukcija od čelične cijevi
Debljina materijala 1,5 mm
elektrostatsko svojstvo EGB/ESD
Visina 800 mm
širina 50 mm
Dubina 700 mm
prikladno za dubinu ploče 750 mm
Vrsta proizvoda Podnožje

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 972180 800
EAN / GTIN 4062406166984
Broj proizvođača 972180 800
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Od čelične cijevi, široko 50 mm, s poprečnim podupiračem i pričvršćivanjem za podešavanje visine u rasteru od 25 mm. Podnožje s plastičnim zaštitama koje ne oštećuju pod. S utorima za kabel – omogućuju jednostavno i stručno usmjeravanje medijskih kabela / kabela.

Lakiranje:

Svjetlosive boje slično RAL 7035, presvučeno s ESD prahom.

Napomena:

Podnožjima bez stražnje stijenke ili korpusa potrebni su potporni limovi br. 972195 za učvršćivanje. Visina odgovara donjem rubu radne ploče.
Svi plastični dijelovi nisu ESD vodljivi. Nije moguće uzemljenje preko podnožja.